Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM250 M250 PALO INN. MT.2,5 D.35 SP.1,5 MM - M250

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM250 M250 PALO INN. MT.2,5 D.35 SP.1,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckmast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2.5 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8436018443379

Artikelnummer

FTEM250

Herstellernummer

M250

Hersteller

FTE

Ausführung:

Steckmast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2.5 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

M250 PALO INN. MT.2,5 D.35 SP.1,5 MM Palo per antenne