Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM-345 M-345 MISURATORE DVBS2/T2 H265 10BIT. - M-345

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM-345 M-345 MISURATORE DVBS2/T2 H265 10BIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - ohne

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137223

Artikelnummer

FTEM-345

Herstellernummer

M-345

Hersteller

FTE

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

ohne

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Mit Drucker:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messwertanzeige:

Monitor

M-345 MISURATORE DVBS2 T2 H265 10BIT. Misuratore di campo