FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM-2400F M-2400F MISURATORE PROF. DVBS2/T2 + F.O. - M-2400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe
Messbereich Sat - digital
Messbereich terrestrisch - digital
Messbereich BK - ohne
Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja
Packung
1 ST
EAN
8055271138084
Artikelnummer
FTEM-2400F
Herstellernummer
M-2400F
Hersteller
FTE
Monitor:
Farbe
Messbereich Sat:
digital
Messbereich terrestrisch:
digital
Messbereich BK:
ohne
Erzeugt DiSEqC-Befehle:
ja
Mit Drucker:
nein
Messwertspeicher:
nein
Messwertanzeige:
Monitor
Misuratore di campo professionale per la misurazione di segnali terrestri DVB-T/T2, satellitari DVB-S/S2 con codifica video MPEG2, H264 e con opzione di aggiunta di scheda H265/HEVC Main10 bit. Display LCD Touch da 5 antiriflesso e ad alta risoluzione. Spettro di alta qualita con risposta immediata su tutta la banda.


