Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM-2400 M-2400 MISURATORE PROF. DVBS2/T2 - M-2400

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM-2400 M-2400 MISURATORE PROF. DVBS2/T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - ohne

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271138077

Artikelnummer

FTEM-2400

Herstellernummer

M-2400

Hersteller

FTE

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

ohne

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Mit Drucker:

nein

Messwertspeicher:

nein

Messwertanzeige:

Monitor

Misuratore di campo professionale per la misurazione di segnali terrestri DVB-T/T2, satellitari DVB-S/S2 con codifica video MPEG2, H264 e con opzione di aggiunta di scheda H265/HEVC Main10 bit. Display LCD Touch da 5 antiriflesso e ad alta risoluzione. Spettro di alta qualita con risposta immediata su tutta la banda.