FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELOGDTT LOGDTT LOGARITMICA AMPLIFICATA BANDA UHF - LOGDTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 22 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.4 m
Packung
8 ST
EAN
8436049495231
Artikelnummer
FTELOGDTT
Herstellernummer
LOGDTT
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
22 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.4 m
Kanalbereich:
21...69
Omnidirektional:
nein
LOGDTT LOGARITMICA AMPLIFICATA BANDA UHF Antenna terrestre


