Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG227-5G LG227-5G AMP. PALO 3 IN. BIII/2UHF G.24D - LG227-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG227-5G LG227-5G AMP. PALO 3 IN. BIII/2UHF G.24D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137063

Artikelnummer

FTELG227-5G

Herstellernummer

LG227-5G

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

24 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

LG227-5G AMP. PALO 3 IN. BIII 2UHF G25 2