FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG224-5G LG224-5G AMP. PALO 2 IN. LOG+UHF G.24DB - LG224-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271137049
Artikelnummer
FTELG224-5G
Herstellernummer
LG224-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
24 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
LG224-5G AMP. PALO 1 IN. BIII UHF G.25DB Amplificatore terrestre


