FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELASER2 LASER2 650NM 10MW PER TEST FIBRA OTTICA - LASER2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - LWL
Ausführung - LWL-Laserquelle
Anzeigeart - analog
Zusatzgerät anreihbar - nein
Mit Messkopf enthalten - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271137377
Artikelnummer
FTELASER2
Herstellernummer
LASER2
Hersteller
FTE
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Anzeigeart:
analog
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
L'emettitore laser visibile ad impulsi consente di tracciare la fibra ottica in modo rapido, semplice ed efficiente. Facilita l'identificazione e la verifica della continuita della fibra, Consente anche di rilevare e localizzare guasti come piegature, rotture o connettori difettosi. Puo funzionare con luce fissa o intermittente.


