FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKSMART-5G KSMART-5G SMART AMP. DA PALO 4ING.5G + A - KSMART-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
2000002566076
Artikelnummer
FTEKSMART-5G
Herstellernummer
KSMART-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
il KSMART-5 e un amplificatore da palo intelligente dotato di 4 ingressi VHF/UHF configurati in base ai canali di ingresso e un' uscita. Il guadagno e autoregolante per fornire il massimo livello di uscita.


