Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT8-5G KITDTT8-5G HYDRA45-5G+AMP313-5G+LPS302 - KITDTT8-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT8-5G KITDTT8-5G HYDRA45-5G+AMP313-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 17 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138435

Artikelnummer

FTEKITDTT8-5G

Herstellernummer

KITDTT8-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

17 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

KITDDT8-5G composto da antenna DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP313-5G, 1 ingresso BIII e 2 ingressi UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.