Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT15-5G KITDTT15-5G LYBRA60-PRO+F5G+LPS302 - KITDTT15-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT15-5G KITDTT15-5G LYBRA60-PRO+F5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 31 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138497

Artikelnummer

FTEKITDTT15-5G

Herstellernummer

KITDTT15-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

31 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

KITDTT15-5G composto da antenna UHF LYBRA60PRO, filtro 5G F5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP313-5G con 3 ingressi BIII / UHF / UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO una matassa da 50 mt di K121EW cavo coax da 5mm.