Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT13-5G KITDTT13-5G HYDRA35-5G+AMP204-5G+LPS302 - KITDTT13-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT13-5G KITDTT13-5G HYDRA35-5G+AMP204-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 17 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138473

Artikelnummer

FTEKITDTT13-5G

Herstellernummer

KITDTT13-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

17 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

KITDTT13-5G HYDRA35-5G+AMP204-5G+LPS302