Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT12-5G KITDTT12-5G 2 HYDRA45-5G+AMP541-5G+LPS30 - KITDTT12-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT12-5G KITDTT12-5G 2 HYDRA45-5G+AMP541-5G+LPS30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 17 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...694 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138466

Artikelnummer

FTEKITDTT12-5G

Herstellernummer

KITDTT12-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

17 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

KITDDT12-5G composto da 2 antenne DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP541-5G, 4 ingressi BIII/21-34/36-48/UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.