FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT10-5G KITDTT10-5G HYDRA45-5G+AMP541-5G+LPS302 - KITDTT10-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 17 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
1 ST
EAN
8055271138442
Artikelnummer
FTEKITDTT10-5G
Herstellernummer
KITDTT10-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
17 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
KITDDT10-5G composto da antenna DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP541-5G, 4 ingressi BIII/21-34/36-48/UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.


