Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT0-5G KITDTT0-5G EVO45V+F5G+AMP107-5G+LPS302 - KITDTT0-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT0-5G KITDTT0-5G EVO45V+F5G+AMP107-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Frequenzband 1 - 174...790 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138428

Artikelnummer

FTEKITDTT0-5G

Herstellernummer

KITDTT0-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

14 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Frequenzband 1:

174...790 MHz

Kanalbereich:

5...60

Omnidirektional:

nein

KITDTT0-5G composto da antenna combinata BIII+UHF EVO45VLTE con filtro 5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP107-5G con 1 ingresso BIII+UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIOuna matassa da 50 mt di K121EW cavo coax da 5mm