FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEK121ERE K121ERE CAVO COAX 5MM PVC ECA ROSSO 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 0.12 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.8 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
100 M
EAN
8055271130095
Artikelnummer
FTEK121ERE
Herstellernummer
K121ERE
Hersteller
FTE
Außenleiter-Durchmesser:
0.12 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.8 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
2
UV-beständig:
ja
Mantel-Farbe:
rot
Gewicht:
23 kg/km
Innenleiter-Material:
Eisen
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mit Nagetierschutz:
nein
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung