FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHQWB HQWB LNB WIDEBAND 2 USCITE H/V - HQWB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 2
Aufnahme - 40 mm
Mit Schutzgehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
2097200000013
Artikelnummer
FTEHQWB
Herstellernummer
HQWB
Hersteller
FTE
Farbe:
schwarz
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
HQWB LNB WIDEBAND 2 USCITE H V Illuminatore


