Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO10 HDMI-FO10 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 1 - HDMI8K-FO10

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI8K-FO10 HDMI-FO10 CAVO HDMI2.1 8K FIBRA OTTICA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162330196

Artikelnummer

FTEHDMI8K-FO10

Herstellernummer

HDMI8K-FO10

Hersteller

FTE

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

10 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

HDMI-FO10 Cavo HDMI2.1 8K Fibra Ottica 10mt