FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHDMI114PB HDMI114PB CAVO HDMI 2,0 HIGH SPEED 1 MT. - HDMI114PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 1 m
Packung
120 ST
EAN
8055271136752
Artikelnummer
FTEHDMI114PB
Herstellernummer
HDMI114PB
Hersteller
FTE
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade


