Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYUHF-5G FLYUHF-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G.9D - FLYUHF-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYUHF-5G FLYUHF-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G.9D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 9 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 0.518 m

Packung

  • 12 ST

EAN

8055271138213

Artikelnummer

FTEFLYUHF-5G

Herstellernummer

FLYUHF-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

9 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

0.518 m

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

L'antenna FLYUH-5G e caratterizzata da un ingombro e peso molto contenuti, mantenendo inalterate le prestazioni sempre al TOP. Con sistema Easy mount permette al prodotto di essere montato velocemente e senza bisogno di utensili. L'adattamento alle nuovefrequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.