Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF73 F73 CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 10,3MM - F73

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF73 F73 CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 10,3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8436018441993

Artikelnummer

FTEF73

Herstellernummer

F73

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

F73 CONNETTORE F CRIMPARE CAVO 10,3MM Connettore coassiale