FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF40 F40 SUPP.90 PALO TUBO 40X1.5X40 LEGGERO - F40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser - 40...40 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 40 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436023598170
Artikelnummer
FTEF40
Herstellernummer
F40
Hersteller
FTE
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
40...40 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
40 cm
Werkstoff:
Stahl
Supporto a 90° L 40 a palo e muro leggero


