FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET420 ET420 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -20DB TV/S - ET420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8050162330943
Artikelnummer
FTEET420
Herstellernummer
ET420
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
21.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
3 dB
Fernspeisetauglich:
nein
ET420 Derivatore Front. 4 Vie -20dB TV/SAT


