Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET410 ET410 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -10DB TV/S - ET410

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET410 ET410 DERIVATORE FRONT. 4 VIE -10DB TV/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8050162330929

Artikelnummer

FTEET410

Herstellernummer

ET410

Hersteller

FTE

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

11.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

5.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

ET410 Derivatore Front. 4 Vie -10dB TV/SAT