Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET220 ET220 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -20DB TV/S - ET220

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET220 ET220 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -20DB TV/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21.5 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8050162330912

Artikelnummer

FTEET220

Herstellernummer

ET220

Hersteller

FTE

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

21.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

ET220 Derivatore Front. 2 Vie -20dB TV/SAT