FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET210 ET210 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -10DB TV/S - ET210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8050162330899
Artikelnummer
FTEET210
Herstellernummer
ET210
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
11.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
5.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
ET210 Derivatore Front. 2 Vie -10dB TV/SAT


