Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ3 EQ3 DIVISORE A 3 VIE CON PASS. CC - EQ3

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ3 EQ3 DIVISORE A 3 VIE CON PASS. CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 70 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Divisori e derivatori TV-SAT

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8436018447902

Artikelnummer

FTEEQ3

Herstellernummer

EQ3

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

70 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Max. Durchgangsdämpfung:

11 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori blindati induttivi in classe A norma EN 50083-2 da 5 a 2400 MHz a 3 vie. Grazie alle loro dimensioni ridotte ed i connettori frontali, consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Connettoti F ad alta qualità.