Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR58WB DSCR58WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 8OUT D - DSCR58WB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR58WB DSCR58WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 8OUT D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2097580000016

Artikelnummer

FTEDSCR58WB

Herstellernummer

DSCR58WB

Hersteller

FTE

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

1

Max. Stromaufnahme:

900 mA

DSCR58WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 8OUT D Multiswitch