Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR54WB DSCR54WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 4OUT D - DSCR54WB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDSCR54WB DSCR54WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 4OUT D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071691220

Artikelnummer

FTEDSCR54WB

Herstellernummer

DSCR54WB

Hersteller

FTE

Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

500 mA

DSCR54WB MULTISWITCH WIDEBAND 5IN 4OUT D Multiswitch