Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECZ57WP CZ57WP PINZA CRIMPATRICE CONNETTORI WP-S - CZ57WP

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECZ57WP CZ57WP PINZA CRIMPATRICE CONNETTORI WP-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018441658

Artikelnummer

FTECZ57WP

Herstellernummer

CZ57WP

Hersteller

FTE

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

ja

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Geeignet für ST-Stecker:

nein

Geeignet für SC-Stecker:

nein

Geeignet für SMA-Stecker:

nein

Geeignet für LC-Stecker:

nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

nein

CZ57WP PINZA CRIMPATRICE CONNETTORI F48W