FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECPV4P CPV4P FUNE PLASTIFICATA 5 MM 100MT. - CPV4P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Außendurchmesser - 4.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 1
Durchmesser der Einzeldrähte - 4.5 mm
Ummantelungswerkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8055271136776
Artikelnummer
FTECPV4P
Herstellernummer
CPV4P
Hersteller
FTE
Werkstoff:
Stahl
Außendurchmesser:
4.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Durchmesser der Einzeldrähte:
4.5 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Bruchlast:
294.3 N
Gewicht:
8 kg/100 m
Cavetto in fune plastificata da 4,5mm, matassa da 100 metri.