FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC6 CFC6 CONNETTORE COMPRESSIONE CAVO 6,8MM - CFC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Winkelstecker - nein
Packung
25 ST
EAN
8436023594912
Artikelnummer
FTECFC6
Herstellernummer
CFC6
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
F-Kompressionsstecker
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
CFC6 CONNETTORE COMPRESSIONE CAVO 6 8MM Connettore coassiale


