Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC11 CFC11 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 11M - CFC11

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECFC11 CFC11 CONNETTORE A COMPRESSIONE CAVO 11M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

8436049492353

Artikelnummer

FTECFC11

Herstellernummer

CFC11

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

F-Kompressionsstecker

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

nein

Connetore a compressione per cavo da 10mm K403W. Punti di forza: Garantisce l'assoluta affidabilità della connessione, con un sistema che mantiene inalterate le caratteristiche del cavo.