FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF125-100 CF125 CONNETTORE F VITE CAVO 6,8 MM 100P - CF125-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker (Plug)
Kontaktausführung - männlich (male)
Kabeltyp - sonstige
Winkelstecker - nein
Packung
1 ST
EAN
8436545304006
Artikelnummer
FTECF125-100
Herstellernummer
CF125-100
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kontaktausführung:
männlich (male)
Kabeltyp:
sonstige
Winkelstecker:
nein
Anschlussart:
Schraubanschluss
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
CF125 CONNETTORE F VITE CAVO 6 8 MM 100P Connettore coassiale


