Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBRL BRL GANCIO LUNGO PER PALI D 28-60MM - BRL

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBRL BRL GANCIO LUNGO PER PALI D 28-60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausleger

  • Mastrohrdurchmesser - 28...60 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Accessori di fissaggio TV e SAT

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8436018441085

Artikelnummer

FTEBRL

Herstellernummer

BRL

Hersteller

FTE

Ausführung:

Ausleger

Mastrohrdurchmesser:

28...60 mm

Werkstoff:

Stahl

Articolo: BRL. Descrizione: Gancio lungo. Ø Min e Max palo mm: 25 > 60. Quantità imballo: 50. Prezzo Euro: 3,10.