FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-48P BOXIP66-48P Box IP66 48 bussole SC - BOXIP66-48P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC-Simplex
Aufputzmontage - ja
Unterputz/Einbau - nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 48
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162332497
Artikelnummer
FTEBOXIP66-48P
Herstellernummer
BOXIP66-48P
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
SC-Simplex
Aufputzmontage:
ja
Unterputz/Einbau:
nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
48
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Mit Kupplungen:
ja
Geeignet für Faserart:
Multimode/Singlemode
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
-40...60 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
130 mm


