FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBFCSCA BFCSCA BRETELLA 1,5MT.9/125 FC/PC - SC/A - BFCSCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 1.5 m
Anzahl der Fasern - 1
Packung
1 ST
EAN
8055271131320
Artikelnummer
FTEBFCSCA
Herstellernummer
BFCSCA
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp Anschluss 1:
FC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
1.5 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
weiß
APC-Version Anschluss 1:
nein
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Flammwidrig nach EN 50265-2-1:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


