FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT825 AT825 DERIVATORE A 8 VIE A -25 DB - AT825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 8
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 26.5 dB
Packung
5 ST
EAN
8436018446837
Artikelnummer
FTEAT825
Herstellernummer
AT825
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
8
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
26.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 25 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità


