Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT820 AT820 DERIVATORE A 8 VIE A -20 DB - AT820

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT820 AT820 DERIVATORE A 8 VIE A -20 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 8

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21.5 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8436018446820

Artikelnummer

FTEAT820

Herstellernummer

AT820

Hersteller

FTE

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

8

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

21.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 20 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità