FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT412 AT412 DERIVATORE A 4 VIE A -12 DB - AT412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13.5 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436018440583
Artikelnummer
FTEAT412
Herstellernummer
AT412
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
13.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
4 dB
Fernspeisetauglich:
nein


