FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT215 AT215 DERIVATORE A 2 VIE A -15 DB - AT215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16.5 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015269189764
Artikelnummer
FTEAT215
Herstellernummer
AT215
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein


