FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT210 AT210 DERIVATORE A 2 VIE A -10 DB - AT210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.5 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436018440521
Artikelnummer
FTEAT210
Herstellernummer
AT210
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
11.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein


