FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT115 AT115 DERIVATORE A 1 VIA A -15 DB - AT115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 1
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16.5 dB
Packung
10 ST
EAN
8436018440491
Artikelnummer
FTEAT115
Herstellernummer
AT115
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
1
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e un'uscita in derivazione con attenuazione di 15 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità


