Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT108 AT108 DERIVATORE A 1 VIA A -8DB - AT108

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT108 AT108 DERIVATORE A 1 VIA A -8DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 1

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 9.5 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018440460

Artikelnummer

FTEAT108

Herstellernummer

AT108

Hersteller

FTE

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

1

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

9.5 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e un'uscita in derivazione con attenuazione di 8 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatoledi dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità