FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS8 AS8 DIVISORE 8 VIE CON PASSAGGIO CC - AS8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15.5 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436018440453
Artikelnummer
FTEAS8
Herstellernummer
AS8
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Max. Durchgangsdämpfung:
17 dB
Fernspeisetauglich:
nein


