FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS3 AS3 DIVISORE 3 VIE CON PASSAGGIO CC - AS3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Divisori e derivatori TV-SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436018440415
Artikelnummer
FTEAS3
Herstellernummer
AS3
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
10.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad tre uscite con attenuazione tipica di 6 dB.Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità.


