Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS2 AS2 DIVISORE 2 VIE CON PASSAGGIO CC - AS2

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAS2 AS2 DIVISORE 2 VIE CON PASSAGGIO CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Divisori e derivatori TV-SAT

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8436018440408

Artikelnummer

FTEAS2

Herstellernummer

AS2

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

6 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori blindati induttivi in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad due uscite con attenuazione tipica di 4 dB .Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute, sono ad alta schermatura rispondenti alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità