FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMP313-5G AMP313-5G AMP.PALO 3 IN. BIII/UHF/UHF G3 - AMP313-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271136554
Artikelnummer
FTEAMP313-5G
Herstellernummer
AMP313-5G
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
30 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da palo serie AMP con 3 ingressi: BIII / UHF / UHF, amplificazione a bande separate con 30 dB di guadagno e 114 dB?V di livello d'uscita. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e dotato di contenitore plastico antipioggia con possibilita di montaggio su barra DIN


