Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMK302L2-5G AMK302L2-5G AMP. 2 IN. BIII/UHF 2 OUT 36 - AMK302L2-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAMK302L2-5G AMK302L2-5G AMP. 2 IN. BIII/UHF 2 OUT 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137001

Artikelnummer

FTEAMK302L2-5G

Herstellernummer

AMK302L2-5G

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

36 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

AMK302L2-5G AMP. 2 IN. BIII/UHF 2 OUT 30 Amplificatore terrestre