FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAM AM MIX DEMIX SAT/TV CONNETTORE F CLASSE - AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Frequenz - 5...2400 MHz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8436018440088
Artikelnummer
FTEAM
Herstellernummer
AM
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
5...2400 MHz
Miscelatore passivo a due ingressi 1 terrestre e 1 SAT con passaggio di corrente.Il contenitore metallico garantisce un'elevata schermatura, il contenitore in plastica da esterno conferisce robustezza, resistenza all'acqua e protezione elettromagnetica. Miscelazione di segnali SAT


